Motion
AL566 CL
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 18500 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204280
N° MFRAL566 CL
Prix7.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 6 x 6 , pas de 0.6250 po, résistance à la rupture de 18500 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204280
N° MFRAL566 CL
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
Votre prix7.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AL566 LIEN CONN

Spécifications

  • Laçage
    6 x 6
  • Pas
    0.625 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.512 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Résistance à la rupture
    18500 lb
  • Longueur totale
    1 pi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur entre les plaques extérieures
    1.094 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039178015
  • Poids
    0.06 lb
  • Série
    2080
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues