Aperçu
- Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
- Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
- Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
- Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
- Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
- Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
Spécifications
- Type de pignonConcentrateur solide
- Type d’alésageReborable
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- MatérielAcier
- Diamètre du pas10.9160 po
- Nombre de dents11
- Nombre de torons entre1
- Type de chaîne/pignonChaîne technique
- Diamètre du rouleau de chaîne1.2500 po
- Largeur du rouleau de chaîne1.4380 po
- Style de concentrateurA
- Diamètre extérieur du moyeu5-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Alésage maximal8.8470 po
- Épaisseur des dents1.2500 po
- Diamètre extérieur12.7330 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Longueur de la dimension de stockage12.7400 po
- Largeur de la dimension de stockage12.7400 po
- Numéro CUP du fabricant697950048796
- Poids33.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.