Aperçu
- Les pignons en acier Martin Accu-Torch Âź sont disponibles pour pratiquement toutes les chaĂźnes de classe technique de style A, B et C.
- Ăgalement disponible en version fendue avec moyeu soudĂ© et moyeu amovible fendu ou solide.
- Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre fournis comme goupille de cisaillement.
- Dans la mesure du possible, veuillez prĂ©ciser le numĂ©ro de chaĂźne, le diamĂštre de pas, le nombre de dents, la taille de lâalĂ©sage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
- Les pignons Accu-Torch Ÿ ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaßne à rouleaux à dents coupées.
- Pour les chaĂźnes de cours dâingĂ©nierie et dâusine
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- Lâusinage et les procĂ©dĂ©s prĂ©cis assurent une finition uniforme et une qualitĂ© supĂ©rieure
Spécifications
- Type de pignonConcentrateur solide
- Type dâalĂ©sageReborable
- DiamĂštre Ă lâalĂ©sage1.5000 po
- MatérielAcier
- DiamĂštre du pas14.7899 po
- Nombre de dents15
- Nombre de torons entre1
- Type de chaĂźne/pignonChaĂźne technique
- DiamĂštre du rouleau de chaĂźne1.2500 po
- Largeur du rouleau de chaĂźne1.4380 po
- Style de concentrateurC
- DiamÚtre extérieur du moyeu6.0000 po
- Longueur jusquâĂ lâalĂ©sage5.2500 po
- Alésage maximal3.6880 po
- Ăpaisseur des dents1.2500 po
- DiamÚtre extérieur16.6030 po
- Traitement de surfaceRevĂȘtement protecteur
- Longueur de la dimension de stockage16.6000 po
- Largeur de la dimension de stockage16.6000 po
- Numéro CUP du fabricant697950069432
- Poids91.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur la rĂ©solution des dommages Ă la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrĂ©gĂ©sMotion et notre partenaire, Martin, ont identifiĂ© le problĂšme et ont fourni une solution en deux parties Ă©liminant les dommages Ă la courroie et protĂ©geant un actif critique et coĂ»teux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas de mise Ă niveau de la poulie et du roulement dâagrĂ©gatUne carriĂšre Ă©prouvait des problĂšmes de suivi de courroie et une accumulation de matĂ©riaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causĂ©e par des dĂ©bris sur les poulies de tambour. Motion recommandĂ© et fourni pour les poulies Ă oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la sĂ©rie Defender de type E. Cette solution a amĂ©liorĂ© le suivi de la courroie, rĂ©duit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sĂ©curitaire.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur lâinstallation du convoyeur Ă vis dâagrĂ©gatMotion sâest associĂ© Ă Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un systĂšme de convoyeur Ă vis conçu pour gĂ©rer la poussiĂšre abrasive du four Ă chaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur le convoyeur Ă vis en fibre de verreLa vis a nĂ©cessitĂ© un remplacement plusieurs fois par an, entraĂźnant des coĂ»ts de rĂ©paration et des temps dâarrĂȘt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
CapacitĂ©s personnalisĂ©es pour le mĂ©tal frittĂ©, le moulage par injection, les plastiques fraisĂ©s, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet dâeau.
Motion Ătude de cas sur lâinterchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison dâun Ă©lĂ©ment dâaccouplement dĂ©fectueux dâun fournisseur outre-mer qui nâĂ©tait plus en activitĂ©.