1207C36

Martin
1207C36

Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 36 dents, 1.5000 po de diamètre d’alésage, 57.3700 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204487
N° MFR1207C36
Prix28,141.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
1207C36

Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 36 dents, 1.5000 po de diamètre d’alésage, 57.3700 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204487
N° MFR1207C36
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
Prix28,141.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1207C36 SPK ENG C
  • Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
  • Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
  • Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
  • Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
  • Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
  • Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de pignon
    Concentrateur solide
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pas
    57.3700 po
  • Nombre de dents
    36
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne technique
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    2.5000 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    2.6880 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur du moyeu
    10.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.5000 po
  • Alésage maximal
    7.1250 po
  • Épaisseur des dents
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    60.4420 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Longueur de la dimension de stockage
    60.4400 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    60.4400 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950068688
  • Poids
    1161.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues