1240A9

Martin
1240A9

Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 9 dents, 1.5000 po de diamètre d’alésage, 11.8800 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204498
N° MFR1240A9
Prix871.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
1240A9

Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 9 dents, 1.5000 po de diamètre d’alésage, 11.8800 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204498
N° MFR1240A9
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
Prix871.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1240A9 PLAQUE EN FORME DE RONDELLE A
  • Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
  • Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
  • Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
  • Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
  • Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
  • Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de pignon
    Concentrateur solide
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pas
    11.8800 po
  • Nombre de dents
    9
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne technique
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.7500 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    1.8750 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur du moyeu
    6-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Alésage maximal
    9.0380 po
  • Épaisseur des dents
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    13.9820 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.9840 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.9840 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950048994
  • Poids
    55.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues