1240C16

Martin
1240C16

Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 16 dents, 1.5000 po de diamètre d’alésage, 20.8270 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204513
N° MFR1240C16
Prix3,151.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
1240C16

Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 16 dents, 1.5000 po de diamètre d’alésage, 20.8270 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204513
N° MFR1240C16
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
Votre prix3,151.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1240C16 SPK ENG C
  • Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
  • Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
  • Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
  • Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
  • Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
  • Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de pignon
    Concentrateur solide
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pas
    20.8270 po
  • Nombre de dents
    16
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne technique
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.7500 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    1.8750 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur du moyeu
    8.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.2500 po
  • Alésage maximal
    5.3130 po
  • Épaisseur des dents
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    23.0260 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.0313 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23.0313 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950069678
  • Poids
    230.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues