25B23SS

Martin
25B23SS

Pignon d’alésage en stock - 25 / 1/4 po, moyeu B, 23 dents, 0.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204550
N° MFR25B23SS
Prix209.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
25B23SS

Pignon d’alésage en stock - 25 / 1/4 po, moyeu B, 23 dents, 0.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204550
N° MFR25B23SS
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
Prix209.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 25B23SS SPK B INOX
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.5 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    23
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.625 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1.5 po
  • Projection du concentrateur
    0.515 po
  • Diamètre extérieur
    1.9690 po
  • Diamètre de l’étrier
    1.702 po
  • Diamètre du pas
    1.836 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Épaisseur des dents
    0.1100 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.13 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.049 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.049 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950065335
  • CUP_NON
    697950065335
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.33 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues