40B26SS

Martin
40B26SS

Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 26 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204563
N° MFR40B26SS
Prix433.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B26SS

Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 26 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204563
N° MFR40B26SS
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
Prix433.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 40B26SS SPK B INOX
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.25 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    26
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.25 po
  • Projection du concentrateur
    0.828 po
  • Diamètre extérieur
    4.4180 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.835 po
  • Diamètre du pas
    4.148 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.25 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Épaisseur des dents
    0.2840 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.312 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.738 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.738 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950065472
  • CUP_NON
    697950065472
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.62 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues