40A35SS

Martin
40A35SS

Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu A, 35 dents, 0.5938 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204567
N° MFR40A35SS
Prix480.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40A35SS

Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu A, 35 dents, 0.5938 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204567
N° MFR40A35SS
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
Votre prix480.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 40A35SS SPK A INOX
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    0.0000 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    35
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.5938 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.284 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    5.8560 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.26 po
  • Diamètre du pas
    5.578 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.59375 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Épaisseur des dents
    0.2840 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.312 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.284 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.653 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.653 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950065038
  • CUP_NON
    697950065038
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues