50A30SS

Martin
50A30SS

Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu A, 30 dents, 0.7188 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204581
N° MFR50A30SS
Prix735.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50A30SS

Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu A, 30 dents, 0.7188 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204581
N° MFR50A30SS
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
Prix735.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 50A30SS SPK A INOX
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    0.0000 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.343 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    6.3210 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.579 po
  • Diamètre du pas
    5.979 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.71875 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Épaisseur des dents
    0.3430 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.343 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.319 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.319 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950065144
  • CUP_NON
    697950065144
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.53 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues