50A60SS

Martin
50A60SS

Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu A, 60 dents, 0.9375 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204585
N° MFR50A60SS
Prix913.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50A60SS

Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu A, 60 dents, 0.9375 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204585
N° MFR50A60SS
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
Votre prix913.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 50A60SS SPK A INOX
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    0.0000 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    60
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.343 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    12.301 po
  • Diamètre de l’étrier
    11.542 po
  • Diamètre du pas
    11.942 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.9375 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Épaisseur des dents
    0.3430 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.343 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.299 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.299 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950065182
  • CUP_NON
    697950065182
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    10.47 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues