60A40SS

Martin
60A40SS

Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu A, 40 dents, 0.9375 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204600
N° MFR60A40SS
Prix891.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60A40SS

Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu A, 40 dents, 0.9375 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00204600
N° MFR60A40SS
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
Prix891.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 60A40SS SPK A INOX
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    0.0000 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.459 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    9.9800 po
  • Diamètre de l’étrier
    9.091 po
  • Diamètre du pas
    9.56 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.9375 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Épaisseur des dents
    0.4590 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.469 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.459 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.176 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.176 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950065281
  • CUP_NON
    697950065281
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    8.88 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues