06B10

Martin
06B10

Pignon d’alésage de série - métrique - style B - 06B / 3/8 po / 254 mm, moyeu B, 10 dents, alésage de série 8 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204604
N° MFR06B10
Prix19.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
06B10

Pignon d’alésage de série - métrique - style B - 06B / 3/8 po / 254 mm, moyeu B, 10 dents, alésage de série 8 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204604
N° MFR06B10
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
Votre prix19.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
06B10 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu sur un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    20 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    25 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    36.38 mm
  • Diamètre de la racine
    24.474 mm
  • Diamètre de l’étrier
    24.474 mm
  • Diamètre du pas
    30.8 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    12 mm
  • Largeur de la dent
    15 mm
  • Épaisseur des dents
    5 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    6.35 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.277 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.866 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    1.432 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.432 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950395364
  • CUP_NON
    697950395364
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.13 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues