06A114H

Martin
06A114H

Pignon à plaque en A - 06B / 3/8 po , moyeu A, 114 dents, alésage de série 18 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204655
N° MFR06A114H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
06A114H

Pignon à plaque en A - 06B / 3/8 po , moyeu A, 114 dents, alésage de série 18 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204655
N° MFR06A114H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
06A114H SPKT MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    114
  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    18 mm à 335.2 mm
  • Dents durcies
    Acier, dents durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    345.68 mm
  • Largeur de la dent
    5.21 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950171258
  • CUP_NON
    697950171258
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues