D06B15

Martin
D06B15

Pignon d’alésage de série - métrique - 06B / 3/8 po / 254 mm, moyeu B, 15 dents, alésage de série 10 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204659
N° MFRD06B15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D06B15

Pignon d’alésage de série - métrique - 06B / 3/8 po / 254 mm, moyeu B, 15 dents, alésage de série 10 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204659
N° MFRD06B15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE B D06B15 SPK ATTEINT
  • Les pignons de construction solide à double brin métrique Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    34 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    30 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    34 mm
  • Diamètre extérieur
    51.4 mm
  • Diamètre de l’étrier
    39.2 mm
  • Diamètre du pas
    45.8 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    24 mm
  • Largeur de la dent
    15 mm
  • Épaisseur des dents
    5 mm
  • Largeur entre les ensembles de dents
    15.44 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    6.350 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    5.72 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.18 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.02 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.02 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950396149
  • CUP_NON
    697950396149
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.64 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues