E06B13

Martin
E06B13

Pignon d’alésage de série - 06B-3 / 3/8 po , moyeu B, 13 dents, alésage de série 12 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204681
N° MFRE06B13
Prix103.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E06B13

Pignon d’alésage de série - 06B-3 / 3/8 po , moyeu B, 13 dents, alésage de série 12 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204681
N° MFRE06B13
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
Prix103.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TRIPLE B À E06B13 RAYONS ATTEINT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    28 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    13
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    12 mm à 18 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    45.357 mm
  • Diamètre de la racine
    33.451 mm
  • Diamètre de l’étrier
    33.451 mm
  • Diamètre du pas
    39.80 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    19 mm
  • Largeur de la dent
    26 mm
  • Épaisseur des dents
    5 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    6.35 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    5.72 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.378 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    1.786 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.786 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950396460
  • CUP_NON
    697950396460
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues