E06B24

Martin
E06B24

Pignon d’alésage de série - métrique - 06B / 3/8 po / 254 mm, moyeu B, 24 dents, alésage de série 14 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204692
N° MFRE06B24
Prix167.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E06B24

Pignon d’alésage de série - métrique - 06B / 3/8 po / 254 mm, moyeu B, 24 dents, alésage de série 14 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204692
N° MFRE06B24
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
Prix167.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TRIPLE B À E06B24 RAYONS ATTEINT
  • Les pignons à construction solide à trois brins métriques Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    61 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    78.53 mm
  • Diamètre de la racine
    66.624 mm
  • Diamètre de l’étrier
    66.624 mm
  • Diamètre du pas
    73.0 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    42 mm
  • Largeur de la dent
    26 mm
  • Épaisseur des dents
    5 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    6.35 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    5.72 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.575 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.092 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.092 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950396576
  • CUP_NON
    697950396576
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.62 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues