08B11

Martin
08B11

Pignon d’alésage de série - métrique - style B - 08B / 1/2 po / 254 mm, moyeu B, 11 dents, alésage de série 10 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204707
N° MFR08B11
Prix26.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
08B11

Pignon d’alésage de série - métrique - style B - 08B / 1/2 po / 254 mm, moyeu B, 11 dents, alésage de série 10 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204707
N° MFR08B11
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
Votre prix26.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
08B11 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu sur un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    30 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    28 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    52.444 mm
  • Diamètre de la racine
    36.569 mm
  • Diamètre de l’étrier
    36.569 mm
  • Diamètre du pas
    45.1 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    22 mm
  • Largeur de la dent
    21 mm
  • Épaisseur des dents
    7 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    8.509 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.277 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.984 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.065 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.065 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950396811
  • CUP_NON
    697950396811
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.37 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues