Motion
08B17

Martin
08B17

Pignon d’alésage de série - métrique - style B - 08B / 1/2 po / 254 mm, moyeu B, 17 dents, alésage de série 12 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204719
N° MFR08B17
Price$28.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
08B17

Pignon d’alésage de série - métrique - style B - 08B / 1/2 po / 254 mm, moyeu B, 17 dents, alésage de série 12 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204719
N° MFR08B17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
08B17 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu sur un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    54 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    28 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    54 mm
  • Diamètre extérieur
    76.482 mm
  • Diamètre de la racine
    60.607 mm
  • Diamètre de l’étrier
    60.607 mm
  • Diamètre du pas
    69.1 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    35 mm
  • Largeur de la dent
    21 mm
  • Épaisseur des dents
    7 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    8.509 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.277 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.102 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.011 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.011 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950396927
  • CUP_NON
    697950396927
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif