Aperçu
- Les plaques métriques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
- Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas08B /1/2 po
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents38
- Type d’alésageReborable
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Dessin CAD
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage7 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurA
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre extérieur160.528 mm
- Diamètre de la racine145.282 mm
- Diamètre de l’étrier145.282 mm
- Diamètre du pas153.8 mm
- Diamètre maximal de l’alésage0 mm
- Largeur de la dent7 mm
- Épaisseur des dents7 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne8.509 mm
- Largeur du rouleau de chaîne0.29 mm
- Hauteur de la dimension de stockage0.29 mm
- Longueur de la dimension de stockage4.675 mm
- Largeur de la dimension de stockage4.675 mm
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950397351
- CUP_NON697950397351
- Catalogue du fabricant
- Poids2.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.