10A25

Martin
10A25

Pignon d’alésage - métrique - style A - 10B / 5/8 po , moyeu A, 25 dents, alésage de 15 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204848
N° MFR10A25
Prix46.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10A25

Pignon d’alésage - métrique - style A - 10B / 5/8 po , moyeu A, 25 dents, alésage de 15 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204848
N° MFR10A25
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
Prix46.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 10A25 A MÉTALLIQUE
  • Les plaques métriques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    25
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    136.346 mm
  • Diamètre de la racine
    116.502 mm
  • Diamètre de l’étrier
    116.502 mm
  • Diamètre du pas
    126.7 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    mm
  • Largeur de la dent
    9 mm
  • Épaisseur des dents
    9 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.343 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.343 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.368 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.368 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950398747
  • CUP_NON
    697950398747
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.62 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues