10A95

Martin
10A95

Pignon à plaque en A - 10B / 5/8 po , moyeu A, 95 dents, alésage de série 24 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204866
N° MFR10A95
Prix301.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10A95

Pignon à plaque en A - 10B / 5/8 po , moyeu A, 95 dents, alésage de série 24 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204866
N° MFR10A95
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
Prix301.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 10A95 A MÉTALLIQUE
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    95
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    24 mm à 463.2 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    489.458 mm
  • Diamètre de la racine
    469.979 mm
  • Diamètre de l’étrier
    469.979 mm
  • Diamètre du pas
    480.14 mm
  • Largeur de la dent
    25 mm
  • Épaisseur des dents
    9 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.343 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.343 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.411 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.411 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950399560
  • CUP_NON
    697950399560
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    27.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues