Aperçu
- Les pignons à construction solide à trois brins métriques Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
- Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
- Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
- Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
- Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas10B /5/8 po
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Diamètre extérieur du moyeu120 mm
- Style de concentrateurC
- Nombre de dents114
- Type d’alésageReborable
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Nombre de torons entre3
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Gamme d’alésages32 mm à 80 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage95 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurC
- Diamètre extérieur585.818 mm
- Diamètre de la racine565.974 mm
- Diamètre de l’étrier565.974 mm
- Diamètre du pas576.1 mm
- Diamètre maximal de l’alésage85 mm
- Largeur de la dent42 mm
- Épaisseur des dents9 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne10.16 mm
- Largeur du rouleau de chaîne9.65 mm
- Hauteur de la dimension de stockage3.74 mm
- Longueur de la dimension de stockage23.064 mm
- Largeur de la dimension de stockage23.064 mm
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950400280
- CUP_NON697950400280
- Catalogue du fabricant
- Poids99.47 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.