D12B12

Martin
D12B12

Pignon d’alésage de série - métrique - 12B / 3/4 po / 254 mm, moyeu B, 12 dents, alésage de série 16 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204977
N° MFRD12B12
Prix120.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D12B12

Pignon d’alésage de série - métrique - 12B / 3/4 po / 254 mm, moyeu B, 12 dents, alésage de série 16 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204977
N° MFRD12B12
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
Votre prix120.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE B D12B12 SPK ATTEINT
  • Les pignons de construction solide à double brin métrique Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    53 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    53 mm
  • Diamètre extérieur
    85.351 mm
  • Diamètre de la racine
    61.539 mm
  • Diamètre de l’étrier
    61.539 mm
  • Diamètre du pas
    73.6 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    36 mm
  • Largeur de la dent
    30 mm
  • Épaisseur des dents
    11 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    12.065 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    11.68 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.969 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.36 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.36 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950401324
  • CUP_NON
    697950401324
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues