D12B25

Martin
D12B25

Pignon d’alésage de série - métrique - 12B / 3/4 po / 254 mm, moyeu B, 25 dents, alésage de série 20 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204990
N° MFRD12B25
Prix219.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D12B25

Pignon d’alésage de série - métrique - 12B / 3/4 po / 254 mm, moyeu B, 25 dents, alésage de série 20 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00204990
N° MFRD12B25
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
Votre prix219.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE B D12B25 SPK ATTEINT
  • Les pignons de construction solide à double brin métrique Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    120 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    25
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    163.742 mm
  • Diamètre de la racine
    139.93 mm
  • Diamètre de l’étrier
    139.93 mm
  • Diamètre du pas
    152.0 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    84 mm
  • Largeur de la dent
    30 mm
  • Épaisseur des dents
    11 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    12.065 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    11.68 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.969 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.447 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.447 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950401454
  • CUP_NON
    697950401454
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    12.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues