Motion
E12B21

Martin
E12B21

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 12B / 3/4 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205013
N° MFRE12B21
Prix283.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E12B21

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 12B / 3/4 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205013
N° MFRE12B21
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
Votre prix283.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TRIPLE B À E12B21 RAYONS ATTEINT
  • Les pignons à construction solide à trois brins métriques Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    12B-3 / 19.05 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    100 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    21
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    70 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    139.564 mm
  • Diamètre de la racine
    115.751 mm
  • Diamètre de l’étrier
    115.751 mm
  • Diamètre du pas
    127.8 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    70 mm
  • Largeur de la dent
    50 mm
  • Épaisseur des dents
    11 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    12.065 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    11.68 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.755 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.495 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.495 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950401768
  • CUP_NON
    697950401768
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    11.72 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues