Aperçu
- Les plaques métriques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
- Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas16B / 1 po
- Pas de numéro de chaîne16B-1 / 25.4 mm
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents27
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage16 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur234.665 mm
- Diamètre de la racine202.915 mm
- Diamètre de l’étrier202.915 mm
- Diamètre du pas218.8 mm
- Diamètre maximal de l’alésage195 mm
- Largeur de la dent16 mm
- Épaisseur des dents16 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne15.875 mm
- Largeur du rouleau de chaîne17.02 mm
- Hauteur de la dimension de stockage0.637 mm
- Longueur de la dimension de stockage9.239 mm
- Largeur de la dimension de stockage9.239 mm
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950402307
- CUP_NON697950402307
- Catalogue du fabricant
- Poids9.58 lb