Motion
16C114

Martin
16C114

Pignon d’alésage de série - 16B / 1 po, moyeu en C, 114 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205079
N° MFR16C114
Prix2,151.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
16C114

Pignon d’alésage de série - 16B / 1 po, moyeu en C, 114 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205079
N° MFR16C114
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
Prix2,151.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16C114 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu soudée d’un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Pas de numéro de chaîne
    16B-1 / 25.4 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    159 mm
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    114
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Gamme d’alésages
    40 mm à 108 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    90 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur
    937.69 mm
  • Diamètre de la racine
    905.94 mm
  • Diamètre de l’étrier
    905.94 mm
  • Diamètre du pas
    921.8 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    108 mm
  • Largeur de la dent
    16 mm
  • Épaisseur des dents
    16 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    15.875 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    17.02 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.543 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    36.917 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    36.917 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950403014
  • CUP_NON
    697950403014
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    165.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues