Aperçu
- Les pignons à construction solide à trois brins métriques Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
- Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
- Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
- Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
- Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Spécifications
- Pas de numéro de chaîne16B-3 / 25.4 mm
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Gamme d’alésages25 mm à 52 mm
- Nombre de torons entre3
- Numéro de chaîne et pas16B / 1 po
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de dents13
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur122.011 mm
- Dessin CAD
- Type de concentrateurB
- Diamètre de l’étrier90.261 mm
- MatérielAcier
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Diamètre de la racine90.261 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne15.875 mm
- Largeur du rouleau de chaîne17.02 mm
- CUP_NON697950403373
- Diamètre extérieur du moyeu80 mm
- Style de concentrateurB
- Longueur jusqu’à l’alésage100 mm
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950403373
- Diamètre maximal de l’alésage56 mm
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas106.1 mm
- Hauteur de la dimension de stockage3.937 mm
- Longueur de la dimension de stockage4.804 mm
- Largeur de la dimension de stockage4.804 mm
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Épaisseur des dents16 mm
- Largeur de la dent80 mm
- Poids6.56 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.