Motion
E16B14

Martin
E16B14

Pignon d’alésage de série à trois rangées - 16B / 1 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205111
N° MFRE16B14
Price$324.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E16B14

Pignon d’alésage de série à trois rangées - 16B / 1 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205111
N° MFRE16B14
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
Votre prix324.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TRIPLE B À E16B14 RAYONS ATTEINT
  • Les pignons à construction solide à trois brins métriques Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Pas de numéro de chaîne
    16B-3 / 25.4 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    88 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    25 mm à 58 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    100 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    130.022 mm
  • Diamètre de la racine
    98.272 mm
  • Diamètre de l’étrier
    98.272 mm
  • Diamètre du pas
    114.1 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    60 mm
  • Largeur de la dent
    80 mm
  • Épaisseur des dents
    16 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    15.875 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    17.02 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.937 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.119 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.119 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950403380
  • CUP_NON
    697950403380
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    7.78 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif