Motion
E16B23

Martin
E16B23

Pignon d’alésage de série à trois rangées - 16B / 1 po, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205120
N° MFRE16B23
Prix836.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E16B23

Pignon d’alésage de série à trois rangées - 16B / 1 po, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205120
N° MFRE16B23
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
Prix836.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TRIPLE B À E16B23 RAYONS ATTEINT
  • Les pignons à construction solide à trois brins métriques Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    16B-3 / 25.4 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Gamme d’alésages
    25 mm à 85 mm
  • Nombre de torons entre
    3
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    23
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    202.411 mm
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    170.661 mm
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre de la racine
    170.661 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    15.875 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    17.02 mm
  • CUP_NON
    697950403472
  • Diamètre extérieur du moyeu
    130 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    100 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950403472
  • Diamètre maximal de l’alésage
    91 mm
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    186.5 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.937 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.969 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.969 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Épaisseur des dents
    16 mm
  • Largeur de la dent
    80 mm
  • Poids
    23.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues