Motion
20B17

Martin
20B17

Pignon d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po / 254 mm, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205146
N° MFR20B17
Prix311.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
20B17

Pignon d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po / 254 mm, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205146
N° MFR20B17
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
Prix311.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20B17 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu soudée d’un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    20B-1 / 31.75 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    114 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    25 mm à 76 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    44 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    193.427 mm
  • Diamètre de la racine
    153.74 mm
  • Diamètre de l’étrier
    153.74 mm
  • Diamètre du pas
    172.8 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    80 mm
  • Largeur de la dent
    19 mm
  • Épaisseur des dents
    19 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.732 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.615 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.615 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950403823
  • CUP_NON
    697950403823
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    13.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues