Motion
20B26

Martin
20B26

Pignon d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po / 254 mm, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205162
N° MFR20B26
Prix442.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
20B26

Pignon d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po / 254 mm, moyeu B, 26 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205162
N° MFR20B26
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
Prix442.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20B26 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu soudée d’un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    20B-1 / 31.75 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Gamme d’alésages
    32 mm à 84 mm
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    26
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    284.043 mm
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    244.355 mm
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre de la racine
    244.355 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • CUP_NON
    697950404004
  • Diamètre extérieur du moyeu
    127 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    51 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950404004
  • Diamètre maximal de l’alésage
    90 mm
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    263.4 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.008 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.183 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.183 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Épaisseur des dents
    19 mm
  • Largeur de la dent
    19 mm
  • Poids
    21.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues