Motion
20A57

Martin
20A57

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po, moyeu A, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205173
N° MFR20A57
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
20A57

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po, moyeu A, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205173
N° MFR20A57
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
20A57 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les plaques métriques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    57
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    40 mm à 542.9 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    19 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    597.0 mm
  • Diamètre de l’étrier
    557.1 mm
  • Diamètre du pas
    576.4 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    547 mm
  • Largeur de la dent
    19 mm
  • Épaisseur des dents
    19 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.050 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.73 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.50 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    23.50 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950404639
  • CUP_NON
    697950404639
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    72.66 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif