Motion
20C57

Martin
20C57

Pignon d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po , moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205174
N° MFR20C57
Prix1,198.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
20C57

Pignon d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po , moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205174
N° MFR20C57
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
Prix1,198.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20C57 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les pignons de style C sont des pignons plats avec une extension de moyeu de chaque côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    20B-1 / 31.75 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    152 mm
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    57
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Gamme d’alésages
    40 mm à 102 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    82 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur
    596.991 mm
  • Diamètre de la racine
    557.303 mm
  • Diamètre de l’étrier
    557.303 mm
  • Diamètre du pas
    576.4 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    106 mm
  • Largeur de la dent
    19 mm
  • Épaisseur des dents
    19 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.228 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.504 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    23.504 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950404622
  • CUP_NON
    697950404622
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    84.87 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues