Motion
D20B23

Martin
D20B23

Pignon d’alésage de série à double rangée - 20B / 1-1/4 po / 254 mm, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205191
N° MFRD20B23
Prix940.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D20B23

Pignon d’alésage de série à double rangée - 20B / 1-1/4 po / 254 mm, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205191
N° MFRD20B23
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
Votre prix940.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE B D20B23 SPK ATTEINT
  • Les pignons de construction solide à double brin métrique Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    20B-2 / 31.75 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    140 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    23
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    80 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    140 mm
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    253.808 mm
  • Diamètre de la racine
    214.12 mm
  • Diamètre de l’étrier
    214.12 mm
  • Diamètre du pas
    233.2 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    98 mm
  • Largeur de la dent
    55 mm
  • Épaisseur des dents
    18 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.15 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.992 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.992 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950405018
  • CUP_NON
    697950405018
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    41.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues