Motion
E20B15

Martin
E20B15

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 20B / 1-1/4 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205201
N° MFRE20B15
Prix811.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
E20B15

Pignon d’alésage de série à trois rangées – 20B / 1-1/4 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205201
N° MFRE20B15
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
Prix811.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU TRIPLE B À E20B15 RAYONS ATTEINT
  • Les pignons à construction solide à trois brins métriques Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    20B-3 / 31.75 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Gamme d’alésages
    32 mm à 80 mm
  • Nombre de torons entre
    3
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    173.347 mm
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    133.659 mm
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre de la racine
    133.659 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • CUP_NON
    697950405230
  • Diamètre extérieur du moyeu
    120 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    115 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950405230
  • Diamètre maximal de l’alésage
    84 mm
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    152.7 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.529 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.825 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.825 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Épaisseur des dents
    18 mm
  • Largeur de la dent
    91 mm
  • Poids
    30.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues