Motion
24B17

Martin
24B17

Pignon d’alésage de série - 24B / 1-1/2 po / 254 mm, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205229
N° MFR24B17
Prix459.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
24B17

Pignon d’alésage de série - 24B / 1-1/2 po / 254 mm, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205229
N° MFR24B17
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
Prix459.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24B17 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu soudée d’un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    24B-1 / 38.1 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    139 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    59 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    140 mm
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    229.572 mm
  • Diamètre de la racine
    181.947 mm
  • Diamètre de l’étrier
    181.947 mm
  • Diamètre du pas
    207.3 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    98 mm
  • Largeur de la dent
    24 mm
  • Épaisseur des dents
    24 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.342 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.038 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.038 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950405643
  • CUP_NON
    697950405643
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    21.52 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues