Motion
24A38

Martin
24A38

Pignon de plaque - 24B / 1-1/2 po, moyeu A, 38 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205256
N° MFR24A38
Prix925.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
24A38

Pignon de plaque - 24B / 1-1/2 po, moyeu A, 38 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205256
N° MFR24A38
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
Prix925.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24A38 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    24B-1 / 38.1 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    38
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    40 mm à 420.9 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    483.599 mm
  • Diamètre de la racine
    435.974 mm
  • Diamètre de l’étrier
    435.974 mm
  • Diamètre du pas
    461.37 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    424 mm
  • Largeur de la dent
    24 mm
  • Épaisseur des dents
    24 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.95 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    19.039 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    19.039 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950406053
  • CUP_NON
    697950406053
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    69.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues