Motion
24B38

Martin
24B38

Pignon d’alésage en vrac - 24B / 1-1/2 po / 254 mm, moyeu B, 38 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205257
N° MFR24B38
Prix1,231.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
24B38

Pignon d’alésage en vrac - 24B / 1-1/2 po / 254 mm, moyeu B, 38 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205257
N° MFR24B38
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
Prix1,231.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24B38 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    24B-1 / 38.1 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    152 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    38
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    40 mm à 102 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    483.599 mm
  • Diamètre de la racine
    435.974 mm
  • Diamètre de l’étrier
    435.974 mm
  • Diamètre du pas
    461.37 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    105 mm
  • Largeur de la dent
    24 mm
  • Épaisseur des dents
    24 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.559 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    19.039 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    19.039 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950406046
  • CUP_NON
    697950406046
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    74.98 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues