Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE B D24B23 SPK ATTEINT
- Les pignons de construction solide à double brin métrique Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
- Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
- Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
- Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
- Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas24B /1-1/2 po
- Pas de numéro de chaîne24B-2 / 38.1 mm
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux métrique
- Diamètre extérieur du moyeu160 mm
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents23
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages40 mm à 108 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage102 mm
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Diamètre extérieur302.029 mm
- Diamètre de la racine254.404 mm
- Diamètre de l’étrier254.404 mm
- Diamètre du pas279.8 mm
- Diamètre maximal de l’alésage112 mm
- Largeur de la dent72 mm
- Épaisseur des dents24 mm
- Diamètre du rouleau de chaîne25.4 mm
- Largeur du rouleau de chaîne25.4 mm
- Hauteur de la dimension de stockage4.016 mm
- Longueur de la dimension de stockage11.891 mm
- Largeur de la dimension de stockage11.891 mm
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950406329
- CUP_NON697950406329
- Catalogue du fabricant
- Poids32.87 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité