Motion
D24C57

Martin
D24C57

Pignon d’alésage de série à double rangée - 24B / 1-1/2 po / 254 mm, moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205273
N° MFRD24C57
Prix4,951.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D24C57

Pignon d’alésage de série à double rangée - 24B / 1-1/2 po / 254 mm, moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205273
N° MFRD24C57
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
Prix4,951.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE D24C57 SPK C ATTEINT
  • Les pignons de construction solide à double brin métrique Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    24B-2 / 38.1 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    238 mm
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    57
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Gamme d’alésages
    40 mm à 161 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    159 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur
    713.849 mm
  • Diamètre de la racine
    666.224 mm
  • Diamètre de l’étrier
    666.224 mm
  • Diamètre du pas
    691.6 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    161 mm
  • Largeur de la dent
    72 mm
  • Épaisseur des dents
    24 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    25.4 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.26 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    28.104 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    28.104 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950406473
  • CUP_NON
    697950406473
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    310.27 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues