Motion
28B13

Martin
28B13

Pignon d’alésage de série - 28B / 1-3/4 po / 254 mm, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205277
N° MFR28B13
Prix584.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
28B13

Pignon d’alésage de série - 28B / 1-3/4 po / 254 mm, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205277
N° MFR28B13
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
Prix584.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
28B13 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu sur un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    28B-1 / 44.45 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    140 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    70 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    213.36 mm
  • Diamètre de la racine
    157.798 mm
  • Diamètre de l’étrier
    157.798 mm
  • Diamètre du pas
    185.7 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    95 mm
  • Largeur de la dent
    29 mm
  • Épaisseur des dents
    29 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    27.94 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    30.99 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.755 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.4 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.4 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950406565
  • CUP_NON
    697950406565
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    18.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues