Motion
28A14

Martin
28A14

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 28B / 1-3/4 po, moyeu A, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205281
N° MFR28A14
Prix321.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
28A14

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 28B / 1-3/4 po, moyeu A, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205281
N° MFR28A14
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
Prix321.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
28A14 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les plaques métriques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    28B-1 / 44.45 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    32 mm à 149.5 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    29 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    227.379 mm
  • Diamètre de la racine
    171.816 mm
  • Diamètre de l’étrier
    171.816 mm
  • Diamètre du pas
    199.8 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    155 mm
  • Largeur de la dent
    29 mm
  • Épaisseur des dents
    29 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    27.94 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    30.99 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.159 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.952 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.952 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950406596
  • CUP_NON
    697950406596
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    10.51 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues