Motion
32B17

Martin
32B17

Pignon d’alésage de série - 32B / 2 po / 254 mm, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205337
N° MFR32B17
Prix1,050.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
32B17

Pignon d’alésage de série - 32B / 2 po / 254 mm, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205337
N° MFR32B17
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
Prix1,050.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32B17 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les pignons de style B métriques sont des pignons plats avec une extension de moyeu soudée d’un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    32B-1 / 50.8 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    310.753 mm
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    247.253 mm
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre de la racine
    247.253 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    29.21 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    30.99 mm
  • CUP_NON
    697950407517
  • Diamètre extérieur du moyeu
    178 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    70 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950407517
  • Diamètre maximal de l’alésage
    125 mm
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    276.5 mm
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.756 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.234 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.234 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Épaisseur des dents
    29 mm
  • Largeur de la dent
    29 mm
  • Poids
    39.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues