Motion
32C76

Martin
32C76

Pignon d’alésage en vrac - 32B / 2 po / 254 mm, moyeu en C, 76 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205351
N° MFR32C76
Prix7,571.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
32C76

Pignon d’alésage en vrac - 32B / 2 po / 254 mm, moyeu en C, 76 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205351
N° MFR32C76
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
Prix7,571.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32C76 MÉTRIQUE - BORE STOCK
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    32B-1 / 50.8 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    203 mm
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    76
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Gamme d’alésages
    40 mm à 139 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur
    1263.571 mm
  • Diamètre de la racine
    1200.071 mm
  • Diamètre de l’étrier
    1200.071 mm
  • Diamètre du pas
    1229.28 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    140 mm
  • Largeur de la dent
    29 mm
  • Épaisseur des dents
    29 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    29.21 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    30.99 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5.98 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    49.747 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    49.747 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950407760
  • CUP_NON
    697950407760
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    656.95 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues