Motion
D32B19

Martin
D32B19

Pignon d’alésage de série à double rangée - 32B / 2 po / 254 mm, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205355
N° MFRD32B19
Prix2,501.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D32B19

Pignon d’alésage de série à double rangée - 32B / 2 po / 254 mm, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205355
N° MFRD32B19
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
Prix2,501.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE B D32B19 SPK ATTEINT
  • Les pignons de construction solide à double brin métrique Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    32B-2 / 50.8 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    178 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    40 mm à 120 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    120 mm
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    342.927 mm
  • Diamètre de la racine
    279.427 mm
  • Diamètre de l’étrier
    279.427 mm
  • Diamètre du pas
    308.6 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    125 mm
  • Largeur de la dent
    88 mm
  • Épaisseur des dents
    29 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    29.21 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    30.99 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.724 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.501 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.501 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950408170
  • CUP_NON
    697950408170
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    106.99 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues