Motion
D32C57

Martin
D32C57

Pignon d’alésage de série à double rangée - 32B / 2 po / 254 mm, moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205360
N° MFRD32C57
Price$9,884.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D32C57

Pignon d’alésage de série à double rangée - 32B / 2 po / 254 mm, moyeu en C, 57 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205360
N° MFRD32C57
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
Price$9,884.06/each

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE D32C57 SPK C ATTEINT
  • Les pignons de construction solide à double brin métrique Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
  • Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
  • Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    32B-2 / 50.8 mm
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Gamme d’alésages
    40 mm à 178 mm
  • Nombre de torons entre
    2
  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    57
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    956.455 mm
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre de l’étrier
    892.955 mm
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre de la racine
    892.955 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    29.21 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    30.99 mm
  • CUP_NON
    697950408330
  • Diamètre extérieur du moyeu
    254 mm
  • Style de concentrateur
    C
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    181 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950408330
  • Diamètre maximal de l’alésage
    178 mm
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du pas
    922.2 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7.126 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    37.656 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    37.656 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Épaisseur des dents
    29 mm
  • Largeur de la dent
    88 mm
  • Poids
    552.28 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues