Motion
D12ATB19

Martin
D12ATB19

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 12B-2 / 3/4 po, 19 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205450
N° MFRD12ATB19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D12ATB19

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 12B-2 / 3/4 po, 19 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205450
N° MFRD12ATB19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D12ATB19 SPKT MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    19
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Type de présentation
    Double
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    30.33 mm
  • Diamètre du pas
    115.74 mm
  • Diamètre du moyeu
    96.60 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950167138
  • CUP_NON
    697950167138
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif