D12BTB30

Martin
D12BTB30

Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 12B / 3/4 po, 30 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205454
N° MFRD12BTB30
Prix359.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
D12BTB30

Pignon à embout conique - métrique - Bague de verrouillage conique, 12B / 3/4 po, 30 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00205454
N° MFRD12BTB30
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
Votre prix359.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D12BTB30 (2517)SPK ROULEAU DOUBLE TB ATTEINT
  • Un pignon conique métrique est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les pignons effilés coniques ont une douille conique boulonnée dans un alésage conique avec des vis de pression à tête hexagonale au lieu de boulons.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ISO
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Interchangeable avec les douilles coniques des autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux métrique
  • Diamètre à l’alésage
    12.7 mm
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    30
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre maximal de l’alésage
    57.15 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    44.45 mm
  • Diamètre extérieur
    193.99 mm
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Épaisseur des dents
    10.87 mm
  • Largeur entre les ensembles de dents
    30.33 mm
  • Diamètre du pas
    182.25 mm
  • Diamètre de l’étrier
    170.18 mm
  • Style de concentrateur
    À TB
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur du moyeu
    163.7 mm
  • Projection du concentrateur
    14.35 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    12.065 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    11.68 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.65 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.65 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950410579
  • CUP_NON
    697950410579
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    11.11 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues